曜日別特売
XALD164 シュナイダーエレクトリック, 密閉型プッシュボタン シュナイダーエレクトリック 49191398

シュナイダーエレクトリック, 密閉型プッシュボタン

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様シリーズ:Harmony XALD●IP評価:IP66, IP69, IP69K●押しボタンの作動:スプリングリターン●長さ:68mm●幅:68mm●深さ:91mm●電流 Max:6 A ac, 550 mA dc●Harmony XAL制御ステーション. Harmony XALシリーズ制御ステーションは、ポリカーボネート製のツートーンのハウジングに収納され、開始 / 停止ボタンが付いています。. 22 mm制御ステーション モメンタリプッシュボタン 埋込型又はマッシュルーム型ヘッド 開始 / 停止機能 ポリカーボネートハウジング ライトグレーのベース(RAL 7035)及びダークグレーの蓋(RAL 7016) ステンレススチール製ねじ コンタクトはブラケットねじで取り付けRoHS指令(10物質対応)対応注文コード49191398品番XALD164
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
仕様シリーズ:Harmony XALD●IP評価:IP66, IP69, IP69K●押しボタンの作動:スプリングリターン●長さ:68mm●幅:68mm●深さ:91mm●電流 Max:6 A ac, 550 mA dc●Harmony XAL制御ステーション. Harmony XALシリーズ制御ステーションは、ポリカーボネート製のツートーンのハウジングに収納され、開始 / 停止ボタンが付いています。. 22 mm制御ステーション モメンタリプッシュボタン 埋込型又はマッシュルーム型ヘッド 開始 / 停止機能 ポリカーボネートハウジング ライトグレーのベース(RAL 7035)及びダークグレーの蓋(RAL 7016) ステンレススチール製ねじ コンタクトはブラケットねじで取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする