内容量1個仕様シリーズ:Harmony XALD●IP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K●押しボタンの作動:スプリングリターン●長さ:104mm●幅:68mm●深さ:62mm●ターミナルタイプ:ねじ●XAL-Dシリーズ固定ボタンエンクロージャ. 2又は3個のパルスボタン搭載シール構造エンクロージャです。 ライトグレーのケース、チャコールグレーのカバー(ステンレススチール固定ねじ付属) ねじ止めコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応注文コード49191434品番XALD311