内容量1個仕様シリーズ:Harmony XACA 、 カットアウト直径:22mm 、 穴の数:8 、 エンクロージャの色:黄 、 ボックスの素材:ポリプロピレン 、 併用可能製品:XAC A動作ヘッド 、 IP評価:IP65 、 長さ:80mm 、 幅:370mm 、 深さ:70mm 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 ペンダント制御ステーションXAC-A. ペンダント制御ステーションは補助回路です。 非常に堅牢なこれらのペンダント制御ステーションは、機械処理向けに設計されており、IEC規格の各種安全要件にも準拠. CEマーキング UL / CSA認証取得 IP65 ポリプロピレン製二重絶縁被覆 ねじクランプ接続注文コード49191504品番XACA08H7