内容量1個仕様シリーズ:Harmony XACA 、 カットアウト直径:22mm 、 穴の数:12 、 エンクロージャの色:黄 、 ボックスの素材:ポリプロピレン 、 併用可能製品:XAC A動作ヘッド 、 IP評価:IP65 、 ケーブル終端タイプ:クランプネジ 、 長さ:680mm 、 幅:92mm 、 深さ:70mm 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 ペンダント制御ステーションアクセサリ. ペンダント制御ステーションに使用するSchneiderのHarmony XACシリーズアクセサリ製品です。. すべてのステーションタイプに最適注文コード49191513品番XACA12