内容量1個仕様マット形状:角形 、 許容入力:160 W 、 長方形のマットサイズ:8 x 4インチ 、 ピーク温度:+250℃ 、 電源電圧:230 V ac 、 シリコンゴムヒーターマット. シリコンゴムヒーターマットは、250 ℃までのさまざまな動作条件で優れた性能を発揮します。 正しく使用した場合、シリコンゴムヒーターの寿命は優に10年を超えます。 汎用的な設計なので、必要に応じて、熱が集中する場所としない場所をゾーン分けする特別な発熱プロファイルを作成できます。 このヒーターマットは柔軟なので、さまざまな場所に簡単に設置できます。. 平面又は曲面に取り付け 振動、曲げ、繰り返し機械的衝撃による影響なし 高い絶縁耐性、非毒性、難燃性注文コード49191757品番921-0004