曜日別特売
CDJ2B16-15SZ-M9BWL-A 標準丸形エアシリンダ/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ SMC 49191774

 

CDJ2B16-15SZ-M9BWL-A 標準丸形エアシリンダ/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ SMC 49191774
CDJ2B16-15SZ-M9BWL-A 標準丸形エアシリンダ/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ SMC 49191774

標準丸形エアシリンダ/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)15作動方式(S) 単動押出し注文コード49191774品番CDJ2B16-15SZ-M9BWL-A
参考基準価格(税別)¥10,510販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)15作動方式(S) 単動押出しヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線長さ(mm)(L)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(A) レール取付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする