曜日別特売
921-0010 シリコンヒーターマット RS PRO RS PRO 49191888

シリコンヒーターマット RS PRO

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様マット形状:角形 、 許容入力:320 W 、 長方形のマットサイズ:8 x 8インチ 、 ピーク温度:+250℃ 、 電源電圧:230 V ac 、 シリコンゴムヒーターマット. シリコンゴムヒーターマットは、250 ℃までのさまざまな動作条件で優れた性能を発揮します。 正しく使用した場合、シリコンゴムヒーターの寿命は優に10年を超えます。 汎用的な設計なので、必要に応じて、熱が集中する場所としない場所をゾーン分けする特別な発熱プロファイルを作成できます。 このヒーターマットは柔軟なので、さまざまな場所に簡単に設置できます。. 平面又は曲面に取り付け 振動、曲げ、繰り返し機械的衝撃による影響なし 高い絶縁耐性、非毒性、難燃性注文コード49191888品番921-0010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様マット形状:角形 、 許容入力:320 W 、 長方形のマットサイズ:8 x 8インチ 、 ピーク温度:+250℃ 、 電源電圧:230 V ac 、 シリコンゴムヒーターマット. シリコンゴムヒーターマットは、250 ℃までのさまざまな動作条件で優れた性能を発揮します。 正しく使用した場合、シリコンゴムヒーターの寿命は優に10年を超えます。 汎用的な設計なので、必要に応じて、熱が集中する場所としない場所をゾーン分けする特別な発熱プロファイルを作成できます。 このヒーターマットは柔軟なので、さまざまな場所に簡単に設置できます。. 平面又は曲面に取り付け 振動、曲げ、繰り返し機械的衝撃による影響なし 高い絶縁耐性、非毒性、難燃性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする