内容量1個仕様シリーズ:SIRIUS ACT●照明の色:白●定格電圧:230 V ac●照明タイプ:LED●ターミナルタイプ:ねじ●LED含む:あり●LEDライトブロック. SIRIUS ACTシリーズに属する、LEDライトブロック付きSiemens製ホルダです。 コンタクト / ライトブロックを互いにスタッキングした場合でも使いやすく、誤った接続を防止します。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 積み重ね可能なコンタクトモジュール 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴注文コード49194943品番3SU1401-2BF60-1AA0