内容量1個仕様ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:Harmony XB4●照明の色:白●定格電圧:24 → 120 V●照明タイプ:LED●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:あり●LED含む:あり●制御信号装置、22径、ライトボディ、Harmony XB4、金属製、ZB4BVBG. 金属製HarmonyR XB4シリーズ 一体型のZB4BVBGライトボディ (止鍔とライトブロックと統合LEDで構成) スクリュークランプ端子接続 供給電圧: 24 → 120 V (50 / 60 Hz) 豊富なカラーバリエーション注文コード49195223品番ZB4BVBG1