RICHCO
RICHCOの 電子部品(オンボード)
RICHCOの 機構部品(電子部品)
RICHCOの 機構部品(電子部品)その他関連用品
スタッドスペーサ Richco
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
タイプ:スタッド固定スペーサ●本体高さ:18mm●シャーシ穴径:4mm●シャーシ厚さ:1.57mm●PCBの穴径:4mm●PCBの厚さ:1.57mm●スレッドサイズ:M4●ねじ付きスタッド長さ:16mm●材質:ナイロン●SFCBS series spacers. PCB spacers fixed by clips and M4 screw receptacle.
注文コード
49197926
品番
SFCBS-M4-18M-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:スタッド固定スペーサ●本体高さ:18mm●シャーシ穴径:4mm●シャーシ厚さ:1.57mm●PCBの穴径:4mm●PCBの厚さ:1.57mm●スレッドサイズ:M4●ねじ付きスタッド長さ:16mm●材質:ナイロン●SFCBS series spacers. PCB spacers fixed by clips and M4 screw receptacle.
RoHS指令(10物質対応)
対応