商品レビューを投稿する内容量1袋(100個)仕様タイプ:スタッド固定スペーサ●本体高さ:25.4mm●シャーシ穴径:4mm●シャーシ厚さ:1.57mm●PCBの穴径:4mm●PCBの厚さ:1.57mm●スレッドサイズ:M4●ねじ付きスタッド長さ:6.4mm●材質:ナイロン●ナットは付属していません。. スタッド固定スペーサ. ナイロン6//6製スタッド基板サポートで、リリース可能なバヨネット方式の基板取り付けヘッド及びシャーシ取り付け用M-4ねじ付きベース付きです。 パススルーアプリケーションでは、ねじベースをM-4ねじ付きナットで固定できます。 リリース可能なヘッドにより、修理及び交換時に基板の取り外しを簡単に行うことができます。 取り付け工具不要で、6種類のスタンドオフ高さから選択できます。. UL94 V-2等級材質 カラー: ナチュラル 接続ねじM4 x 6.4 mm注文コード49197987品番MSCBS 16 01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。