RICHCO
RICHCOの 電子部品(オンボード)
RICHCOの 機構部品(電子部品)
RICHCOの 機構部品(電子部品)その他関連用品
スタッドスペーサ Richco
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
タイプ:スタッド固定スペーサ●本体高さ:9.5mm●シャーシ穴径:4mm●シャーシ厚さ:1.57mm●PCBの穴径:4mm●PCBの厚さ:1.57mm●スレッドサイズ:#8-32●ねじ付きスタッド長さ:6.4mm●材質:ナイロン●SCBSシリーズUNC8-32スペーサ. 基板スペーサは、UNC8-32ナットで固定します。
注文コード
49198039
品番
SCBS-6-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:スタッド固定スペーサ●本体高さ:9.5mm●シャーシ穴径:4mm●シャーシ厚さ:1.57mm●PCBの穴径:4mm●PCBの厚さ:1.57mm●スレッドサイズ:#8-32●ねじ付きスタッド長さ:6.4mm●材質:ナイロン●SCBSシリーズUNC8-32スペーサ. 基板スペーサは、UNC8-32ナットで固定します。
RoHS指令(10物質対応)
対応