仕様●Battery Powered Aluminum Torch. Heavy duty anodized aluminum body with textured grips Specially designed reflector provides a strong focused beam Shatter resistant lens Hi-visibility yellow bands Weather resistant Rear push button Wrist band included●リストストラップ付属:安全性を確保
長さ(mm)220
幅(mm)120
質量(kg)0.16
色黒
高さ(mm)40
スイッチ背面のオン/オフスイッチ
材質(ケース)アルミニウム
電池単4電池3本
ライト種類トーチライト
LED(高効率)バッテリー寿命を効率的に使用
RoHS指令(10物質対応)対応
無線はい
防水保護等級IP44
高視認性安全服規格視認性の高いリング
モデルFatMax
電球の種類LED
パッケージブリスター
ビームタイプスポット
スタイルストレート