スタンレー電気 可視光LED 1104LS シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード49198233 品番VFGY1104LS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:黄●パッケージタイプ:PLCC 2●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.6 V●光度:645 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:2.03 lm●レンズ形状:長方形●主波長:589 nm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●レンズ色:クリア●Stanley Electric 1104LS Series PLCC-2 Package LEDs. The 1104LS series, from Stanley Electric, are in the standard PLCC-2 package with water clear resin. They are available in a variety of single colour options. Suitable applications for the 1104LS series include; SW lighting for car indicators, meter panel, car audio and heater control.. Features of the 1104LS series: - PLCC-2 package - Dimensions: 3.5 x 2.8 x 1.9 mm - Wide operation temperature - Reliable RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする