仕様LED色:青●パッケージタイプ:PLCC 2●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.9 V●光度:260 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:0.85 lm●レンズ形状:長方形●主波長:470 nm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●LED材質:lnGaN●Stanley Electric 1104LS Series PLCC-2 Package LEDs. The 1104LS series, from Stanley Electric, are in the standard PLCC-2 package with water clear resin. They are available in a variety of single colour options. Suitable applications for the 1104LS series include; SW lighting for car indicators, meter panel, car audio and heater control.. Features of the 1104LS series: - PLCC-2 package - Dimensions: 3.5 x 2.8 x 1.9 mm - Wide operation temperature - Reliable