82930015 ステッピングモータ Crouzet ユニポーラ CROUZET 49198538

ステッピングモータ Crouzet ユニポーラ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様ステップ角:7.5°●保持トルク:0.16Nm●配線数:6●定格電圧:12.5 V●ステッピングモータのタイプ:永久磁石●軸径:4mm●許容電流値:390 mA●巻線配置:ユニポーラ●シャフト長さ:14.4mm●深さ:35.4mm●対の極数:2●抵抗/フェーズ:32Ω●7.5° / 15°ステッパモータ. 7.5 / 15°ステップ角の永久磁石4相ハイブリッドステッパモータ。 モータは6リード線接続のため、ユニポーラ又はバイポーラドライブとの使用に最適です。注文コード49198538品番82930015
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様ステップ角:7.5°●保持トルク:0.16Nm●配線数:6●定格電圧:12.5 V●ステッピングモータのタイプ:永久磁石●軸径:4mm●許容電流値:390 mA●巻線配置:ユニポーラ●シャフト長さ:14.4mm●深さ:35.4mm●対の極数:2●抵抗/フェーズ:32Ω●7.5° / 15°ステッパモータ. 7.5 / 15°ステップ角の永久磁石4相ハイブリッドステッパモータ。 モータは6リード線接続のため、ユニポーラ又はバイポーラドライブとの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3398:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする