仕様ステップ角:15°●保持トルク:2.5mNm●配線数:4●ステッピングモータのタイプ:ディスクマグネット●軸径:1.5mm●許容電流値:370 mA●巻線配置:バイポーラ, 圧倒的性能●シャフト長さ:2.9mm●深さ:26mm●対の極数:1●抵抗/フェーズ:3Ω●基準適合:RoHS対応●Portescapディスク磁石ステッパモータ. Portescapディスク磁石モータは、市販されている他の小径ステッパモータよりもはるかに優れたダイナミック性能を発揮します。独自の薄型ディスク磁石を使用しているので、従来のステッパモータに比べると、特定のエンベロープで微細なステップ分解能、非常に大きな加速度、より速いトップスピードが実現します。. これらの高速ステッパモータは、ステッパモータの精度とブラシレスDCモータの加速度を必要とする用途で活躍できます。ループを閉じることで、サーボソリューションに勝る利点が実現します。. 特長 / 利点. 高精度、マイクロステッピングに最適. 最大の加速度と最高のトップスピード. 低ディテントトルク、高度なカスタマイズが可能. 直径が類似したステッパモータよりも回転あたりのステップが大きい. 用途. 医療診断. 医療ピペット用のモータ. バーコードスキャナ. レーザーカッターRoHS指令(10物質対応)対応