内容量1個仕様ステップ角:1.8°●保持トルク:0.37Nm●配線数:6●定格電圧:36 V●フレームサイズ:42 x 42mm●ステッピングモータのタイプ:ユニポーラ●軸径:5mm●許容電流値:1.2 A●巻線配置:ユニポーラ●シャフト長さ:24mm●深さ:42mm●抵抗/フェーズ:3.3Ω●山洋電気2H42シリーズステッパモータ. 山洋電気の2H42シリーズのステッパモータには、お客様の用途に対応できるよう幅広いオプションを備えています。これらの42 mmの角形ステッパモータにはリード線直出しとコネクタのタイプがあり、0.9° → 1.8°のステップ角度に対応します。. ユニポーラ / バイポーラの両方の巻線オプションを用意. 適切な長さの一重丸軸及び二重丸軸の設計で、シンプルな取り付けソリューションを提供. リード線付きオプションも用意注文コード49199484品番2H4248U12R220