RS PRO
ステッピングリニアアクチュエータ RS PRO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
49199764
品番
454-0990
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
最大負荷:28.1N●最大ストローク長:48mm●駆動タイプ:ステッパー●入力電圧:12V dc●モーター技術:ステッピングモーター●シリーズ:26DBM10D2U●小型リニアアクチュエータ. 非キャプティブリニアアクチュエータです。ストローク長が長く、フレームサイズ26 mmで最大128 ozの直線推進力を生み出します。ステップ角は7.5 °です。オプションの0.0005インチピッチ送りねじと組み合わせると優れた位置分解能が実現されます。. 特長と利点. 小さいながら高い連続リニア出力. デジタル制御 - マイクロプロセッサと組み合わせての使用が容易. 高いコスト効果 - コンパクトなデザイン、低導入コスト. メンテナンスフリー - 交換を要するブラシなし. 単極巻き及び双極巻きオプション. キャプティブ及び非キャプティブ設計. 長寿命 - ボールベアリング設計. 製品用途の情報. 医療用ピペットのモータ. ダンパの作動. プラップの作動. プリンタやコピー機. 切り替えシステム