内容量1リール(30m)
仕様最小ケーブル径:16mm 、 最大ケーブル径:150mm 、 色:ナチュラル 、 内径:16mm 、 材質:PE 、 最大バンドル直径:150mm 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+120℃ 、 壁厚さ:1.6mm 、 長さ:30m 、 SBPEFR製品: UL94 V2、FMVSS 302、タイプB、RoHS. < 446-172') 446-172/、< 446-178') 446-178/、及び< 446-162') 446-162/は、長さ5 mの実用的な製品です。. スパイラルラッピングSBPE. SPBE及びSBPEFRのスパイラル結束製品には、さまざまな直径、材質、色のタイプが用意されています。 この製品は、ケーブルやホースの整理 / 保護に最適です。 スパイラル構造のため、接続後でもケーブルやホースに使用可能です。また、この構造により、あらゆるポイントでケーブルをどの方向にでも分岐させることができます。. 特長と利点: ; 難燃性ポリエチレン(PE)製 ; さまざまな色を揃え、さまざまなケーブル束に合うように各種サイズを用意 ; レトロフィットが可能 ; 一般的な電気的用途、パネル製造、プラントエンジニアリングなどに最適 ; SBPEFR製品: UL94 V2規格の自消性等級
注文コード49200069
品番161-41300