内容量1箱(30m)
仕様最小ケーブル径:13.7mm 、 最大ケーブル径:27.4mm 、 色:黒 、 内径:13.7mm 、 材質:PE 、 最大バンドル直径:27.4mm 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+120℃ 、 壁厚さ:1.3mm 、 長さ:30m 、 UV Stabilised Polyethylene Spiral Binding. UV stabilised polyethylene spiral binding Provides excellent insulation and binding strength Can be fitted in-situ and allows cable break outs Extended life span in external conditions Ideal for electric harnesses, cable and bundles Temperature rating -60℃ to +90℃
注文コード49200123
品番901-10244