スパイラルラップ HellermannTyton

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(30m) 仕様最小ケーブル径:4mm 、 最大ケーブル径:20mm 、 色:白 、 内径:4mm 、 材質:PE 、 最大バンドル直径:20mm 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+120℃ 、 壁厚さ:1mm 、 長さ:30m 、 Spiral Wrapping SBPEFR. Flame retardant for enhanced flame protection Use for organising and protecting cables and hoses Spiral structure enables it to be applied to cables or hoses in situ Cables can branch out at any point and in any direction 注文コード49200157 品番SBPEFR4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は仕様・内容量など77種類から選べます 他の種類を見る
仕様最小ケーブル径:4mm 、 最大ケーブル径:20mm 、 色:白 、 内径:4mm 、 材質:PE 、 最大バンドル直径:20mm 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+120℃ 、 壁厚さ:1mm 、 長さ:30m 、 Spiral Wrapping SBPEFR. Flame retardant for enhanced flame protection Use for organising and protecting cables and hoses Spiral structure enables it to be applied to cables or hoses in situ Cables can branch out at any point and in any direction RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49199938
2023-08-03
用途:
仕事で、現場で使用。
門田電機 様 (製造業)

値段も手頃でいい。今までコルゲートチューブを指先で押し込んでいたので、使用すると楽になりました。

対象商品:
49199938
2022-09-11
用途:
161-60001 車オーディオ接続
野田山堂 様 (サービス業)

コルゲートチューブの10mm、7.5mmはこれしかつかえない。カメダデンキの小さい型番の治具は10mmでも使用出来ない。大きす1.25sq単線など細い電線とチューブではこれが向いている。20M通すのに無いと効率悪かった。施工途中に見つけて使用して苦労が減った。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする