スパイラルラップ HellermannTyton

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最小ケーブル径:9.6mm 、 最大ケーブル径:19.2mm 、 色:グレー 、 内径:9.6mm 、 材質:ポリオレフィン 、 最大バンドル直径:19.2mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+90℃ 、 壁厚さ:1.6mm 、 長さ:30m 、 LFPSスパイラルラッピング. 優れた低毒性、低燃焼性、低発煙性を持つ特殊混合材料製。 標準的なスパイラルラッピングの利点をすべて備えていますが、限定的な火災の危険性のある用途向けに設計されています。 そのため、大量輸送システムに最適です。 注文コード49200263 品番160-11278
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様・内容量など77種類から選べます 他の種類を見る
仕様最小ケーブル径:9.6mm 、 最大ケーブル径:19.2mm 、 色:グレー 、 内径:9.6mm 、 材質:ポリオレフィン 、 最大バンドル直径:19.2mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+90℃ 、 壁厚さ:1.6mm 、 長さ:30m 、 LFPSスパイラルラッピング. 優れた低毒性、低燃焼性、低発煙性を持つ特殊混合材料製。 標準的なスパイラルラッピングの利点をすべて備えていますが、限定的な火災の危険性のある用途向けに設計されています。 そのため、大量輸送システムに最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49199938
2023-08-03
用途:
仕事で、現場で使用。
門田電機 様 (製造業)

値段も手頃でいい。今までコルゲートチューブを指先で押し込んでいたので、使用すると楽になりました。

対象商品:
49199938
2022-09-11
用途:
161-60001 車オーディオ接続
野田山堂 様 (サービス業)

コルゲートチューブの10mm、7.5mmはこれしかつかえない。カメダデンキの小さい型番の治具は10mmでも使用出来ない。大きす1.25sq単線など細い電線とチューブではこれが向いている。20M通すのに無いと効率悪かった。施工途中に見つけて使用して苦労が減った。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする