内容量1個仕様最小ケーブル径:25mm 、 最大ケーブル径:29mm 、 色:黒 、 材質:PP 、 最大バンドル直径:29mm 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 壁厚さ:2mm 、 長さ:1m 、 UL94 HB、HF、RoHS. スパイラルラッピングSPF. SPFスパイラルラッピングは、安定したケーブルの挿入と摩擦に対する耐性が重要な場合に最適です。 SPFは風力産業、プラント建設産業、石油化学産業などに適しています。. 頑丈で厚肉 機械的ストレスからの高度な保護 優れた耐摩耗性 オイル抵抗 大きなケーブルバンドルに最適 直径: 最大50 mm注文コード49200419品番162-20250