内容量1リール(25m)
仕様最小ケーブル径:23mm 、 最大ケーブル径:27mm 、 色:グレー 、 内径:25mm 、 材質:Polypropylene 、 最大バンドル直径:27mm 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+110℃ 、 壁厚さ:1.05mm 、 シリーズ:Helawrap 、 HF、RoHS. 塗布用工具. Helawrap保護チューブ. Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。. 主な特徴 ; すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ; ポリプロピレン(PP)製 ; さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 ; 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 ; 再使用可能 ; 自消性(UL9 HB等級) ; ハロゲンフリー
注文コード49200473
品番161-64402