内容量1セット(1個)
仕様色:グレー●内径:20mm●壁厚さ:0.8mm●UL E208749. Cable storage sheaths. Automatic closure split sheath for organising cables. Don't leave your cables hanging in a mess behind your multimedia equipment and computers. The kit contains a 2-metre sheath and tool. Easy to install and remove. Can be used again and again. Available in black, grey or silver.
注文コード49200674
品番POLYBAG-CABLEATER-20PPS-2-LC