内容量1個
仕様最小ケーブル径:8.5mm 、 最大ケーブル径:64mm 、 色:ナチュラル 、 内径:8mm 、 材質:PE 、 最大バンドル直径:64mm 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+40℃ 、 長さ:25m 、 UL 94HB. Spiral Tube. Features and Benefits. ; Cable tie for flexible routing of cable harnesses ; Suitable for wires and cables of any kind ; Quick and easy assembly ; Wire ends can be withdrawn at any spot on the cable harness ; Good resistance to bases, weak acids and organic solvents ; Limited resistance to chlorate solvent ; Not UV stabilised
注文コード49200699
品番SP-9-NAT (25 M)