スパイラルラップ Richco

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最小ケーブル径:11mm 、 最大ケーブル径:84.5mm 、 色:ナチュラル 、 内径:10.5mm 、 材質:PE 、 最大バンドル直径:84.5mm 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+40℃ 、 長さ:25m 、 UL 94HB. Spiral Tube. Features and Benefits. ; Cable tie for flexible routing of cable harnesses ; Suitable for wires and cables of any kind ; Quick and easy assembly ; Wire ends can be withdrawn at any spot on the cable harness ; Good resistance to bases, weak acids and organic solvents ; Limited resistance to chlorate solvent ; Not UV stabilised 注文コード49200708 品番SP-12-NAT (25 M)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は仕様・内容量7種類から選べます 他の種類を見る
仕様最小ケーブル径:11mm 、 最大ケーブル径:84.5mm 、 色:ナチュラル 、 内径:10.5mm 、 材質:PE 、 最大バンドル直径:84.5mm 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+40℃ 、 長さ:25m 、 UL 94HB. Spiral Tube. Features and Benefits. ; Cable tie for flexible routing of cable harnesses ; Suitable for wires and cables of any kind ; Quick and easy assembly ; Wire ends can be withdrawn at any spot on the cable harness ; Good resistance to bases, weak acids and organic solvents ; Limited resistance to chlorate solvent ; Not UV stabilised RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする