スパイラルラップ Richco

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1個) 仕様色:黒●内径:20mm●材質:ポリエチレン●最大バンドル直径:50.8mm●壁厚さ:0.8mm●UL E208749. Cable storage sheaths. Automatic closure split sheath for organising cables. Don't leave your cables hanging in a mess behind your multimedia equipment and computers. The kit contains a 2-metre sheath and tool. Easy to install and remove. Can be used again and again. Available in black, grey or silver. 注文コード49200735 品番POLYBAG-CABLEATER-20PPB-2-LC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は仕様・内容量7種類から選べます 他の種類を見る
仕様色:黒●内径:20mm●材質:ポリエチレン●最大バンドル直径:50.8mm●壁厚さ:0.8mm●UL E208749. Cable storage sheaths. Automatic closure split sheath for organising cables. Don't leave your cables hanging in a mess behind your multimedia equipment and computers. The kit contains a 2-metre sheath and tool. Easy to install and remove. Can be used again and again. Available in black, grey or silver. RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする