RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
スパイラルラップ RS PRO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1リール(10m)
注文コード
49200787
品番
811-7705
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
仕様
最小ケーブル径:9mm●最大ケーブル径:12mm●色:黒●内径:10.6mm●材質:ナイロン●壁厚さ:0.7mm●長さ:10m●ナイロンスパイラルラップ. 結束 / 固定用のナイロンスパイラルラップです。 スパイラルラップには10 mロールを用意. 黒又はナチュラルカラー 長さ: 10 m 材質: ナイロン
材質
ナイロン
色
黒
長さ(m)
10
内径(Φmm)
10.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小ケーブル径(Φmm)
9
最大ケーブル径(Φmm)
12