スパイラルラップ RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1リール(5m) 注文コード 49200814 品番 288-4923
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様最小ケーブル径:20mm●最大ケーブル径:23mm●色:黒●内径:20mm●材質:PA 6●最大バンドル直径:23mm●壁厚さ:0.9mm●長さ:5m●スリットハーネスラップ及び取り付け工具. 5 mのリールに付属しているラップ. 黒色のスリットハーネスラップは、特殊工具を使用して非常に簡単にケーブル、ワイヤ、ホースなどを束ねることができます。 スピーディにこの作業を行えるため、コスト効率の非常に高い省コスト製品です。 この工具を使用すると、最小限の手間でハーネスラップをハーネスにスライドさせることができます。 ハーネスラップは再利用可能で、簡単に引き抜くことができます。 材質PA 6 長さ(m)5 内径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)23 最小ケーブル径(Φmm)20 最大ケーブル径(Φmm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする