スパイラルラップ RS PRO

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(30m) 注文コード49200823 品番811-7636
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は内容量など27種類から選べます 他の種類を見る
仕様最小ケーブル径:9mm●最大ケーブル径:32mm●色:ナチュラル●内径:10.3mm●材質:ポリエチレン●最大バンドル直径:32mm●壁厚さ:0.85mm●長さ:30m●PEスパイラルケーブルラップ. このスパイラルラップは、ケーブルの結束、整理、保護に使用できます。. 特長と利点 ; ケーブルの整理と保護が簡単 ; 材質: PE ; 任意のポイントでのブレークアウトが可能 ; 様々な長さ及び径のものを用意 ; 黒又は天然色のものを用意 材質ポリエチレン ナチュラル 長さ(m)30 内径(Φmm)10.3 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)32 最小ケーブル径(Φmm)9 最大ケーブル径(Φmm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする