RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
スパイラルラップ RS PRO
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(10m)
注文コード
49200893
品番
811-7724
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最小ケーブル径:12mm●最大ケーブル径:15mm●色:ナチュラル●内径:13.4mm●材質:ポリエチレン●壁厚さ:0.8mm●長さ:10m●ナイロンスパイラルラップ. 結束 / 固定用のナイロンスパイラルラップです。 スパイラルラップには10 mロールを用意. 黒又はナチュラルカラー 長さ: 10 m 材質: ナイロン
材質
ポリエチレン
色
ナチュラル
長さ(m)
10
内径(Φmm)
13.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小ケーブル径(Φmm)
12
最大ケーブル径(Φmm)
15