スパイラルラップ RS PRO

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(5m) 注文コード49200909 品番811-7639
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など27種類から選べます 他の種類を見る
仕様最小ケーブル径:4mm 、 最大ケーブル径:25mm 、 色:黒 、 内径:4.8mm 、 材質:ポリエチレン 、 動作温度 Min:-50℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 壁厚さ:0.6mm 、 長さ:5m 、 PEスパイラルケーブルラップ. このスパイラルラップは、ケーブルの結束、整理、保護に使用できます。. 特長と利点 ; ケーブルの整理と保護が簡単 ; 材質: PE ; 任意のポイントでのブレークアウトが可能 ; 様々な長さ及び径のものを用意 ; 黒又は天然色のものを用意 材質ポリエチレン 長さ(m)5 内径(Φmm)4.8 動作温度(℃)-50〜+50 RoHS指令(10物質対応)対応 最小ケーブル径(Φmm)4 最大ケーブル径(Φmm)25mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする