仕様最小ケーブル径:6mm●最大ケーブル径:30mm●色:黒●内径:6.5mm●材質:ポリエチレン●最大バンドル直径:6mm●壁厚さ:0.75mm●長さ:30m●PEスパイラルケーブルラップ. このスパイラルラップは、ケーブルの結束、整理、保護に使用できます。. 特長と利点 ; ケーブルの整理と保護が簡単 ; 材質: PE ; 任意のポイントでのブレークアウトが可能 ; 様々な長さ及び径のものを用意 ; 黒又は天然色のものを用意
材質ポリエチレン
色黒
長さ(m)30
内径(Φmm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)6
最小ケーブル径(Φmm)6
最大ケーブル径(Φmm)30