仕様最小ケーブル径:12mm●最大ケーブル径:35mm●色:黒●内径:13mm●材質:ポリエチレン●壁厚さ:1mm●長さ:10m●PEスパイラルケーブルラップ. このスパイラルラップは、ケーブルの結束、整理、保護に使用できます。. 特長と利点 ; ケーブルの整理と保護が簡単 ; 材質: PE ; 任意のポイントでのブレークアウトが可能 ; 様々な長さ及び径のものを用意 ; 黒又は天然色のものを用意
材質ポリエチレン
色黒
長さ(m)10
内径(Φmm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
最小ケーブル径(Φmm)12
最大ケーブル径(Φmm)35