618-8819 スパイラルラップ RS PRO RS PRO 49201006

スパイラルラップ RS PRO

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード49201006 品番618-8819
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など27種類から選べます 他の種類を見る
仕様最小ケーブル径:3.1mm●最大ケーブル径:5.05mm●色:白●内径:3.1mm●材質:Polypropylene●最大バンドル直径:2.6mm●長さ:5m●5 m単位で販売. Miniflexチューブ. MINIFLEXR チューブは、過渡損失や伝送障害が発生しやすいファイバケーブルの配線を保護します。このチューブはナイフやカッターで適切な長さに切断してから、ファイバケーブルにスリーブとして被せます。 小さな物理サイズと柔軟性を組み合わせることで、よじれに対する耐性が高くなるので、ファイバの保護と管理に非常に適しています。. スムーズボア 曲げ半径は制御された - 30 mmに制限 クラッシュプロテクション ポリプロピレン材質 チューブ外径: 5.05 mm 最小ケーブル径: 2.6 mm 材質Polypropylene 長さ(m)5 内径(Φmm)3.1 最大バンドル直径(Φmm)2.6 最小ケーブル径(Φmm)3.1 最大ケーブル径(Φmm)5.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする