内容量1リール(25m)
仕様色:ナチュラル 、 内径:4mm 、 材質:PE 、 動作温度 Min:-50℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 長さ:25m 、 Twisted sleeves. Twisted sleeves make it extremely easy to create wire strands. Features and Benefits. ; Ensure electrical and mechanical protection.
注文コード49201024
品番08190002018