SRPE-6-9 スパイラルラップ Thomas & Betts トーマス&ベッツ 49201058

スパイラルラップ Thomas & Betts

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(10m)仕様最小ケーブル径:4mm 、 最大ケーブル径:6mm 、 色:ナチュラル 、 材質:ポリエチレン 、 最大バンドル直径:130mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 長さ:10m 、 Ty-RapRケーブルスパイラルラッピング. Ty-RapRケーブルスパイラルラッピングは、選択したラッピングのサイズに応じて、4~130 mm の範囲でケーブルバンドルを保護する目的で使用します。 ラッピングは、耐磨耗性と絶縁耐性を最大限に高めるために互いに近接したスパイラル、又は柔軟性を高めるために離れたスパイラルを使用して取り付けることができます。 選択肢: 最大50 mmバンドル(< 812-5769') 812-5769/ 6 mm径、ナチュラル、< 812-5784') 812-5784/ 6 mm径、黒、紫外線耐性)、最大60 mmバンドル(< 812-5762') 812-5762/ 8 mm径、ナチュラル、< 812-5788') 812-5788/ 8 mm径、黒、紫外線耐性、< 812-5766') 812-5766/ 10 mm径、ナチュラル、< 812-5797') 812-5797/ 10 mm径、黒、紫外線耐性)、最大65 mmバンドル(< 812-5775') 812-5775/ 12 mm径、ナチュラル、< 812-5790') 812-5790/ 12 mm径、黒、紫外線耐性)、最大70 mmバンドル(< 812-5778') 812-5778/ 15 mm径、ナチュラル、< 812-5794') 812-5794/ 15 mm径、黒、紫外線耐性)、最大100 mmバンドル(< 812-5772') 812-5772/ 19 mm径、ナチュラル、< 812-5804') 812-5804/ 19 mm径、黒、紫外線耐性)、最大130 mmバンドル(< 812-5781') 812-5781/ 24 mm径、ナチュラル、< 812-5807') 812-5807/ 24 mm径、黒、紫外線耐性). ポリエチレン材質 長さ10 m 反時計回りで切断 使用温度範囲: -40 → +100 ℃ 難燃性等級UL94 HB ハロゲンフリー シリコンフリー注文コード49201058品番SRPE-6-9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様最小ケーブル径:4mm 、 最大ケーブル径:6mm 、 色:ナチュラル 、 材質:ポリエチレン 、 最大バンドル直径:130mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 長さ:10m 、 Ty-RapRケーブルスパイラルラッピング. Ty-RapRケーブルスパイラルラッピングは、選択したラッピングのサイズに応じて、4~130 mm の範囲でケーブルバンドルを保護する目的で使用します。 ラッピングは、耐磨耗性と絶縁耐性を最大限に高めるために互いに近接したスパイラル、又は柔軟性を高めるために離れたスパイラルを使用して取り付けることができます。 選択肢: 最大50 mmバンドル(< 812-5769') 812-5769/ 6 mm径、ナチュラル、< 812-5784') 812-5784/ 6 mm径、黒、紫外線耐性)、最大60 mmバンドル(< 812-5762') 812-5762/ 8 mm径、ナチュラル、< 812-5788') 812-5788/ 8 mm径、黒、紫外線耐性、< 812-5766') 812-5766/ 10 mm径、ナチュラル、< 812-5797') 812-5797/ 10 mm径、黒、紫外線耐性)、最大65 mmバンドル(< 812-5775') 812-5775/ 12 mm径、ナチュラル、< 812-5790') 812-5790/ 12 mm径、黒、紫外線耐性)、最大70 mmバンドル(< 812-5778') 812-5778/ 15 mm径、ナチュラル、< 812-5794') 812-5794/ 15 mm径、黒、紫外線耐性)、最大100 mmバンドル(< 812-5772') 812-5772/ 19 mm径、ナチュラル、< 812-5804') 812-5804/ 19 mm径、黒、紫外線耐性)、最大130 mmバンドル(< 812-5781') 812-5781/ 24 mm径、ナチュラル、< 812-5807') 812-5807/ 24 mm径、黒、紫外線耐性). ポリエチレン材質 長さ10 m 反時計回りで切断 使用温度範囲: -40 → +100 ℃ 難燃性等級UL94 HB ハロゲンフリー シリコンフリーRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする