内容量1リール(10m)
仕様最小ケーブル径:65mm 、 最大ケーブル径:9mm 、 色:ナチュラル 、 材質:ポリエチレン 、 最大バンドル直径:130mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 長さ:10m 、 Ty-RapRケーブルスパイラルラッピング. Ty-RapRケーブルスパイラルラッピングは、選択したラッピングのサイズに応じて、4〜130 mm の範囲でケーブルバンドルを保護する目的で使用します。 ラッピングは、耐磨耗性と絶縁耐性を最大限に高めるために互いに近接したスパイラル、又は柔軟性を高めるために離れたスパイラルを使用して取り付けることができます。 選択肢: 最大50 mmバンドル(< 812-5769') 812-5769/ 6 mm径、ナチュラル、< 812-5784') 812-5784/ 6 mm径、黒、紫外線耐性)、最大60 mmバンドル(< 812-5762') 812-5762/ 8 mm径、ナチュラル、< 812-5788') 812-5788/ 8 mm径、黒、紫外線耐性、< 812-5766') 812-5766/ 10 mm径、ナチュラル、< 812-5797') 812-5797/ 10 mm径、黒、紫外線耐性)、最大65 mmバンドル(< 812-5775') 812-5775/ 12 mm径、ナチュラル、< 812-5790') 812-5790/ 12 mm径、黒、紫外線耐性)、最大70 mmバンドル(< 812-5778') 812-5778/ 15 mm径、ナチュラル、< 812-5794') 812-5794/ 15 mm径、黒、紫外線耐性)、最大100 mmバンドル(< 812-5772') 812-5772/ 19 mm径、ナチュラル、< 812-5804') 812-5804/ 19 mm径、黒、紫外線耐性)、最大130 mmバンドル(< 812-5781') 812-5781/ 24 mm径、ナチュラル、< 812-5807') 812-5807/ 24 mm径、黒、紫外線耐性). ポリエチレン材質 長さ10 m 反時計回りで切断 使用温度範囲: -40 → +100 ℃ 難燃性等級UL94 HB ハロゲンフリー シリコンフリー
注文コード49201067
品番SRPE-12-9