スプラッシュカバー PR Electronics 5714、5715、5725用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49201128 品番8335
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
仕様共用ディスプレイタイプ:5714、5715、5725●併用可能製品:5714、5715、5725●5700シリーズ - プログラマブルLEDインジケータ. 5700シリーズ多機能パネルメータ製品の特長は柔軟性と安定性です。 プロセス信号の読み出し表示に関するあらゆる要求に応えるほか、汎用の入力及び供給機能を備えています。 用途によらずプロセス値をリアルタイムで測定できます。また、使いやすく信頼性の高い情報伝達を過酷な環境においても実現できるよう設計されています。 5700シリーズは、PC、DIPスイッチ、又はユニット前面の内蔵プッシュボタンを使用して簡単に設定でき、そのため迅速かつ簡素に展開できます。. 4桁14セグメントLEDディスプレイ フロントキーはプログラマブル、すべての標準動作パラメータは前面のファンクションキーで調整可能 ヘルプテキストは8言語で用意 ディスプレイを正しいプロセス値に簡単に調整(-9999 → 9999) mA、V、Ohm、RTD、TC及びポテンショメータへの入力 リレー出力5715シリーズ: 4 x SPDT リレー出力5714Aシリーズ: 標準出力 リレー出力5714Bシリーズ: リレー x 2 リレー出力5714Cシリーズ: アナログ出力 リレー出力5714Dシリーズ: アナログ出力とリレー x 2 アナログ出力0-20 mA IP65保護(前面) 過酷な環境での保護強化のため、防滴カバーを用意(品番: ; 796-7010 796-7010 ) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする