仕様材質:銅合金●方法を修正:表面実装●コンタクトめっき:金●寸法:3.45 x 1.5 x 3.6mm●高さ:3.6mm●長さ:3.45mm●幅:1.5mm●TE Connectivityスケーラブルスプリングフィンガーコンタクト. スプリングフィンガー(別名シールドフィンガー、アーススプリング、汎用アースコンタクト又はクリップ)は、多様な業界における小型の基板用途向けです。 これらのスプリングフィンガーは、シングルコンタクトのSMT取り付け内部コネクタで、デバイスと基板の間のアース接続や、EMIノイズと静電気を防止するシールドを備えています。 スケーラブルなスプリングフィンガーは共通のフットプリントを使用しているので、動作時のある高さから別の高さに変更する際に、基板上で余分なスペースを使用せずに簡単に設計できます。これらのスプリングフィンガーは、オペレータの手袋に絡まったり、基板の輸送中にたわみが発生するのを防止します。 コンタクトのディンプルが接触力を増加し、基板のはんだ穴がはんだ付けの強度を増加し、ウィッキングを防止します。 コンタクト上のピックアンドプレース領域で、自動アセンブリが実現します。 これらの小型サイズのスプリングフィンガーを使用すれば、基板スペースを節約し、多様な基板レイアウトが実現します。 これらのスプリングフィンガーコンタクトには、タイプA(品番2199248-X)、タイプB(品番2199249-X)、タイプC(品番X-2199250-X)の3つの異なるスタイルを用意しています。. 特長と利点:. デバイスと基板の間のアース接続を提供 EMIノイズと静電気を防止 スケーラブル設計で多様な設計を実現 側面の保護壁 接触力を増加するディンプル はんだ強度を増加する基板のはんだ穴 自動アセンブリ用のピックアンドプレース領域 スペースを節約するためのコンパクトな設計. 用途. これらのスケーラブルなスプリングフィンガーは、多様な業界における幅広い基板用途に適しています。 消費者デバイス、デジタルカメラ、携帯電話、ゲームコンソール、デスクトップコンピュータ、ノートPC、タブレット 産業と自動車、セキュリティカメラ、POSスキャナ、衛星ラジオ、GPSデバイス 医療、患者監視機器、フィットネス機器、ウェアラブルデバイス
RoHS指令(10物質対応)対応