曜日別特売
NCN8024DTBR2G スマートカードインターフェイス ON Semiconductor スマート カード ON SEMICONDUCTOR 49202625

スマートカードインターフェイス ON Semiconductor スマート カード

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
49202625
品番
NCN8024DTBR2G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198
仕様
周辺機器タイプ:スマート カード 、 タイマ/カウンタ数:1 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:28 、 寸法:9.8 x 4.5 x 1.2mm 、 長さ:9.8mm 、 幅:4.5mm 、 高さ:1.2mm 、 動作供給電圧 Max:5 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作供給電圧 Min:3 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 シリアルI / Oペリフェラル、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする