SCHMERSAL
セーフティライトカーテン Schmersal
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
範囲:SLC440COM●シリーズ:440●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:送信器●ビームの数:40●防護高さ:810mm●最小スキャン距離:300mm●最大スキャン距離:10000mm●最大応答時間:10 ms●電源電圧:24 V dc●幅:27.8mm
注文コード
49203158
品番
SLC440COM-E-0810-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
42
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
範囲:SLC440COM●シリーズ:440●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:送信器●ビームの数:40●防護高さ:810mm●最小スキャン距離:300mm●最大スキャン距離:10000mm●最大応答時間:10 ms●電源電圧:24 V dc●幅:27.8mm
RoHS指令(10物質対応)
対応