※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
SFBS フランジ付きボタンボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(20個)
ねじの呼び
M5
注文コード
49203165
品番
SFBS-M5-20
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
3.5
ねじの呼び
M5
種別
全ねじ
材質
SUSXM7
頭部形状
フランジ付きボタン