曜日別特売
SFMS-M20 SFMS フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社) 49203515

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFMS-M20 SFMS フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社) 49203515
SFMS-M20 SFMS フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社) 49203515
SFMS-M20 SFMS フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社) 49203515

SFMS フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法l(mm)14
寸法D(mm)10
寸法m(mm)M20×1.5
内容量1個注文コード49203515品番SFMS-M20
参考基準価格(税別)¥1,720販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
寸法l(mm)14寸法L1(mm)5寸法m(mm)M20×1.5寸法T(mm)6.5寸法D(mm)10寸法D1(mm)32.5質量(g)47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49203463
2016-12-30
用途: 機械のメンテナンス時

探してもなかなか無かったので助かりました。値段が安ければもっといいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2013:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする