内容量1個仕様範囲:miniTwin●シリーズ:C2MT●ビーム分解能:24mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:2●SIL IEC61508:2●PL EN ISO13849-1:d●防護高さ:780mm●最小スキャン距離:0m●最大スキャン距離:8m●最大応答時間:13 ms●電源電圧:24 V dc●長さ:32mm●システムを完全に構成するには、2つの同じminiTwinスティックパッケージを注文する必要があります。 ケーブル: 各miniTwinには、M12 5ピンの1口システムプラグが付属しています。3ペアをカスケードするには、2本のカスケードケーブルが必要最大540 mmまでは701-2962、600 mmを超える場合には701-2971をminiTwinに使用これらのカスケードケーブルには、2つのプラグがあり、miniTwinの中央ペアの背面に接続する必要があります。カスケード拡張ケーブル701-2974を2本のカスケードケーブルと組み合わせて使用すると、必要に応じてminiTwin間の距離を長くすることが可能これらのデバイスをスタンドアロン、2 x 対のペア、カスケードのいずれの形式で使用する場合でも、523-0335などのM12 5ピンコネクタケーブルを2本購入する必要あり。ブラケット: 各miniTwinにはC-Fixブラケット (x 2)及びL-Fixブラケット(x 2)が付属。プロファイルフレーム上に平面に取り付けるか、マシンの隙間に取り付けるには(スタンドアロンのみ)、オプションのO-Fixブラケット701-2978を購入すること。. miniTwin安全ライトカーテン - C2MT / C4MTシリーズ. 各miniTwinスティックには、送受信両方の素子が含まれており、それぞれがハウジングの半分に対称的に取り付けられて、中央の同期ビームによって分割 図には、3ペアの形式で、送受信両用として180 °動作する、2つの同じminiTwinユニットオフセットを示します。 各miniTwinは、スタンドアロンペアの一部として、又は2ペアで、あるいはダブルプラグカスケードケーブルを追加購入して、カスケード(3ペア)形式で使用可能 2ペア又は3ペアでカスケードする場合には、ブラインドスポットはなく、miniTwinはホストとして動作するペアとゲストとして動作するペアを自動的に構成。3ペア構成には追加のカスケードケーブルが必要で、最大540 mmまでは701-2962、600 mmを超える場合には701-2971をminiTwinに使用します。これらを使用して、miniTwinの背面の取り外し可能なM12接続プラグを、M12デュアルプラグコネクタ(x 2)と交換。. MiniTwinは、単一のコンパクトなハウジングに内蔵された送受信両方の独自ユニット スタンドアロンでカスケード使用、任意の場所及び方向に取り付けが可能 最大3台までのminiTwinを組み合わせて、カスケードシステムを作成 隅に取り付けられてシステムがカスケードされている場合、ブラインドゾーンなし LEDガイドによる起動 アライメントが容易で、ステータスインジケータ及び診断ツールの役割を果たす、デバイス全長に沿ったLEDインジケータ ソフトウェアなしのインテリジェントな構成 miniTwinの背面のシステムプラグは、ケーブルの終端を上向き又は下向きになるよう(又は3ペアのカスケード用に2極プラグに交換するよう)、簡単に移動が可能 カスケード接続安全コントローラとの統合では、5ピンM12標準プラグを常に使用 簡単取り付けブラケット: 平面取り付け用O-Fix (スタンドアロン使用専用の別オプション)、隅に取り付けるカスケード構造用C-Fix、垂直取り付け用C-Fix及びL-Fix EDMとリモートリセット UE410 Flex Classicコントローラ(480-942)又はUE12セーフティリレーで使用注文コード49203718品番C2MT-07824BBC03FB0