曜日別特売
C2C-EA03030A10000 セーフティライトカーテン Sick SICK 49203876

セーフティライトカーテン Sick

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様範囲:DeTec2コア 、 ビーム分解能:30mm 、 コンポーネントタイプ:レシーバ 、 安全タイプ:2 、 SIL IEC61508:1 、 PL EN ISO13849-1:c 、 防護高さ:300mm 、 最小スキャン距離:0m 、 最大スキャン距離:10 (Minimum) m, 12 (Typical) m 、 最大応答時間:10 ms 、 電源電圧:24 V dc 、 長さ:313mm 、 タイプ2 IEC61496、SIL1 IEC61508、PL c EN ISO13849。. Sick deTec2コアセーフティーライトカーテン. SickのdeTec2コアは、ブラインドゾーンがなく、画期的なブラケットシステム及び300 → 2100 mmの優れた保護フィールド高を備えています。 セーフティーライトカーテンの背面は半円形状のため、ハウジングのどの場所にもブラケットを配置できます。 内蔵のLEDは、deTec2コアの診断機能及び自動距離測定を表示するため、費用を削減し、設置時間を節約できます。 このセーフティーライトカーテンは、IP65 / IP67保護等級のエンクロージャを備えており、最低動作温度が-30 ℃のため、過酷な環境及び低温環境に最適です。. 特長 / 利点. 画期的なマウンティングでシンプルな組み立て ブラインドゾーンなし 内蔵LEDディスプレイ 解像度: 30 mm 保護フィールド高: 300 → 2100 mm 保護フィールド幅の自動較正: 最大10 m範囲 周囲動作温度: -30 → +55 ℃ エンクロージャ保護等級: IP65及びIP67 Flexi Loop互換のあるM12オスコネクタ. 用途. deTec2コアセーフティーライトカーテンは、ハンドリングと組み立て、飲食料品、梱包などの機械の製造用途に最適です。注文コード49203876品番C2C-EA03030A10000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980
仕様範囲:DeTec2コア 、 ビーム分解能:30mm 、 コンポーネントタイプ:レシーバ 、 安全タイプ:2 、 SIL IEC61508:1 、 PL EN ISO13849-1:c 、 防護高さ:300mm 、 最小スキャン距離:0m 、 最大スキャン距離:10 (Minimum) m, 12 (Typical) m 、 最大応答時間:10 ms 、 電源電圧:24 V dc 、 長さ:313mm 、 タイプ2 IEC61496、SIL1 IEC61508、PL c EN ISO13849。. Sick deTec2コアセーフティーライトカーテン. SickのdeTec2コアは、ブラインドゾーンがなく、画期的なブラケットシステム及び300 → 2100 mmの優れた保護フィールド高を備えています。 セーフティーライトカーテンの背面は半円形状のため、ハウジングのどの場所にもブラケットを配置できます。 内蔵のLEDは、deTec2コアの診断機能及び自動距離測定を表示するため、費用を削減し、設置時間を節約できます。 このセーフティーライトカーテンは、IP65 / IP67保護等級のエンクロージャを備えており、最低動作温度が-30 ℃のため、過酷な環境及び低温環境に最適です。. 特長 / 利点. 画期的なマウンティングでシンプルな組み立て ブラインドゾーンなし 内蔵LEDディスプレイ 解像度: 30 mm 保護フィールド高: 300 → 2100 mm 保護フィールド幅の自動較正: 最大10 m範囲 周囲動作温度: -30 → +55 ℃ エンクロージャ保護等級: IP65及びIP67 Flexi Loop互換のあるM12オスコネクタ. 用途. deTec2コアセーフティーライトカーテンは、ハンドリングと組み立て、飲食料品、梱包などの機械の製造用途に最適です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする