商品レビューを投稿する内容量1組仕様範囲:Preventa●シリーズ:XUSL4E●ビーム分解能:14mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、トランスミッタ●安全タイプ:4●SIL IEC61508:3●PL EN ISO13849-1:e●ビームの数:45●防護高さ:460mm●最小スキャン距離:0 m, 1 m●最大スキャン距離:3 m, 6 m●最大応答時間:7.5 ms●電源電圧:24 V dc●応用例:フィンガー●Preventa XUSLセーフティライトカーテン. TelemecaniqueのXUSLシリーズのPreventaセーフティライトカーテンです。主な用途には、ロボットシステム、組み立て / 包装ライン、溶接機器、工作機械などがあります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 自動又は手動起動 IP65 / 67等級注文コード49204296品番XUSL4E14F046N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。