内容量1個仕様シリーズ:Harmony XB4●通常の状態の構成:NO/NC●電流 Max:6 A ac, 550 mA dc●最大電圧:600 V ac/dc●ポジション数:2●ターミナルタイプ:ねじ●スルーの角度:90°●長さ:46.5mm●幅:30mm●深さ:70mm●アクチュエータのタイプ:ハンドル、位置保持型●寸法:46.5 x 30 x 70 mm●112 D-Ex td A21. 1 NERIS 04Atex900LU. メーカー型番の末尾にEXが付いている製品は、EX規格準拠製品です。. ロータリセレクタスイッチXB4-B. 高い産業品質で製造された、セレクタスイッチです。このスイッチは高度な保護を備え、要件の厳しい状況でも性能を発揮することができます。このシリーズには、各色の2又は3スイッチングポジションのスイッチを用意しています。. 特長 / 利点. 標準ハンドルのセレクタスイッチ スクリュークランプ端子接続 銀合金コンタクト コンタクトブロック付属 短絡保護. メーカー品番の末尾がB5の製品には24 VのLEDが付いています。また、末尾がM5の製品には230 VのLED、末尾がG5の製品には110 VのLEDが付いています。 メーカー品番にJを含む製品は、ロングハンドルタイプです。注文コード49205066品番XB4BK123M5